リスパック
アンミツカップ 仕切無新
仕切無しのシンプルな透明カップ。様々なデザートにご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。
材質
OPS
色
透明
寸法(Φ×mm)
88×25
電子レンジ
不可
室数
1
内容量
1ケース(100枚×25袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13026520
G240-IT
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980