曜日別特売

陶器のような紙の食器

陶器のような紙の食器 - 伊藤景パック産業

手に馴染むフォルム、和紙のような優しい質感と繊細さ。紙なので、軽くて丈夫。耐水・耐油性にも優れています。レストランの食器としては勿論、長時間のパーティーにも安心してお使い頂けます。木材ではなく、バガス(さとうきびの絞りかす)や竹を使用しているため、枯渇の心配がありません。土と還る地球に優しい素材の良さを活かしました。

種別ワインカップ材質非木材パルプホワイト容量(mL)約260入数(枚)800寸法(Φ×mm)99×80内容量1ケース(50枚×16袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13027299WASARA ワインカップ
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする