デリメイト 嵌合容器手付

デリメイト 嵌合容器手付 - 協和パック

紙製の本体に、嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパー、デパ地下などのテイクアウト用におすすめ。レンジ可。

材質【本体】紙(内面PP貼り)【嵌合容器・蓋】A-PET【身】PP寸法(mm)(プラ嵌合容器)125×125×35、(紙容器)110×110×110、(紙容器底寸)90×90内容量1ケース(20枚×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13028604TK125 ぽらむ
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする