信和
フルーツパック
桃・りんごLLサイズ4個用。嵌合。穴あき。
材質
A-PET
寸法(mm)
205×200+H90(本体50+蓋40)
寸法(Φmm)
90
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1ケース(100枚×4袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13029085
LL-4 A-PET
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980