曜日別特売

モールド丸皿

モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業モールド丸皿 - 大黒工業

バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。電子レンジ対応可。燃えるゴミとして処理できます。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

材質非木材パルプ商品タイプ本体
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
入数(枚)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13031289MM-1 三仕切大 無地1ケース(50枚×10袋)無地無地75026
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031298MM-2 26cm 無地1ケース(50枚×16袋)無地無地80026
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031307MM-3 22cm 無地1ケース(50枚×20袋)無地無地100022
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031316MM-4 18cm 無地1ケース(50枚×30袋)無地無地150018
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031334MM-6 21cm菊柄 無地1ケース(50枚×20袋)菊柄無地菊柄 無地100021
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031350MM-7 18cm菊柄 無地1ケース(50枚×20袋)菊柄無地菊柄 無地100018
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031359MM-8 15cm菊柄 無地1ケース(50枚×42袋)菊柄無地菊柄 無地210015
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031325MM-5 15cm 無地1ケース(50枚×30袋)無地無地150015
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする