モールドパック

モールドパック - 大黒工業モールドパック - 大黒工業モールドパック - 大黒工業モールドパック - 大黒工業モールドパック - 大黒工業モールドパック - 大黒工業
(3件のレビュー)

レンジOK!行楽やイベントなどでの使い捨て容器として、バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。燃えるゴミとして処理できます。容器内側にコーティング加工されており、無地に比べてご飯粒が付きにくく水分が染み込みにくい仕様。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

種別コーティング商品タイプ本体
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13031569MP-1 コーティング1ケース(50枚×16袋)非木材パルプ184×129×本体高さ44+蓋高さ20
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13031578MP-2 コーティング1ケース(50枚×16袋)非木材パルプ171×118×本体高さ37+蓋高さ13
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01208892MP-11パック(50枚)パルプモールド184×129×44
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01208908MP-21パック(50枚)パルプモールド171×118×37
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01208908
2023-01-28
用途: たこ焼き容器
深夜食堂あーちゃん飲食業

大きさ、価格共に満足しています。継続購入の予定してます。

対象商品 : 01208892
2023-01-27
用途: お弁当
Holy Holy Familiar Tree Cafe飲食業

色、質感もよくちょうど良い大きさでありがたいです。

対象商品 : 01208908
2023-01-19
用途: お弁当のテイクアウト用
深夜食堂あーちゃん飲食業

使い勝手は良いですが、欲を言えばもう少し厚めが良いのかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする