中央化学
CL波音 蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
C-APG
高さ(mm)
44
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13034597
12-3(CAPG)
1ケース(50枚×12袋)
187
225
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034624
6(CAPG)
1ケース(50枚×18袋)
147
173
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034579
10(CAPG)
1ケース(50枚×12袋)
147
243
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034588
12(CAPG)
1ケース(50枚×12袋)
147
278
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
13034606
3 (CAPG)
1ケース(50枚×30袋)
108
173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034615
5(CAPG)
1ケース(50枚×24袋)
108
243
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980