中央化学
C-NF船 蓋
種別
蓋
材質
C-APG
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13034649
10 30H(CAPG)
1ケース(25枚×32袋)
41
113
203
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034658
20 30H(CAPG)
1ケース(25枚×32袋)
41
133
203
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034667
20(CAPG)
1ケース(25枚×32袋)
51
133
203
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034676
25 30H(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
41
113
243
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034685
40 30H(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
41
146
233
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034710
50 30H(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
41
146
261
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034719
50(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
52
146
261
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034737
60(CAPG)
1ケース(25枚×16袋)
52
163
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13034694
40(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
51
146
223
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13034728
55(CAPG)
1ケース(25枚×24袋)
52
161
261
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980