中央化学
CTデリカン 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別
蓋
材質
A-PET
高さ(mm)
20
短辺(mm)
114
長辺(mm)
176
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035480
18-12 (APET)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980