中央化学
CTデリトップ 高蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
31
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035577
11-18
1ケース(50枚×32袋)
101
172
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13035586
18-13
1ケース(50枚×24袋)
124
172
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13035595
20-13
1ケース(50枚×20袋)
124
192
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~