中央化学
CT葵 蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
21
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13036365
11-11
1ケース(50枚×40袋)
105
105
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13036374
12-14
1ケース(50枚×36袋)
114
131
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13036408
16-16
1ケース(50枚×24袋)
154
154
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13036390
12-16
1ケース(50枚×30袋)
114
154
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13036399
13-13
1ケース(50枚×36袋)
120
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980