中央化学
CT街デリ 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蒸気口付き。蓋のみの価格となります。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
21
短辺(mm)
142
長辺(mm)
151
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13036855
PAN15 (U字穴)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100