中央化学
CT沙楽 蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13037099
K20-15 44H
1ケース(50枚×16袋)
44
153
203
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13037108
K30-30 44H
1ケース(20枚×8袋)
46
303
303
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~