中央化学
PDプレート 高蓋
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
40
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038070
K20-20ララR(25
1ケース(25枚×24袋)
196
196
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038079
K25-15ララR(25
1ケース(25枚×40袋)
153
251
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038054
K20-20ララB(25
1ケース(25枚×24袋)
196
196
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
13038088
K25-20ララB(25
1ケース(25枚×32袋)
196
251
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
13038097
K25-20ララR(25
1ケース(25枚×32袋)
196
251
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
13038106
K30-15ララR(25
1ケース(25枚×40袋)
153
301
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980