中央化学
PDプレート 浅蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
24
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038526
K20-12
1ケース(50枚×30袋)
123
196
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038535
K20-15
1ケース(50枚×24袋)
153
196
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038560
K25-15
1ケース(50枚×20袋)
153
251
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038569
K25-20
1ケース(50枚×16袋)
196
251
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038544
K20-20
1ケース(50枚×12袋)
196
196
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13038578
K30-15
1ケース(50枚×20袋)
153
301
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980