中央化学
SDココ 蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038770
K14
1ケース(50枚×32袋)
36
147
147
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038779
K16 28H
1ケース(50枚×18袋)
29
167
167
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038788
K18-14
1ケース(50枚×24袋)
36
147
187
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980