中央化学
SDホットマルシェ 蓋
蓋のみです。
種別
蓋
材質
OPS
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038885
0.5 穴無し
1ケース(50枚×48袋)
40
93
137
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038894
0.7 穴無し
1ケース(50枚×48袋)
41
104
154
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038919
0.8 穴無し
1ケース(50枚×40袋)
45
108
162
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038928
0.9 穴無し
1ケース(50枚×36袋)
45
123
162
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038946
1 穴無し
1ケース(50枚×36袋)
45
118
176
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038955
2 穴無し
1ケース(50枚×24袋)
45
131
209
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038964
3 穴無し
1ケース(50枚×20袋)
47
141
224
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13038980
3 穴明
1ケース(50枚×20袋)
47
141
224
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038989
4 穴明
1ケース(50枚×18袋)
50
161
240
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038910
0.7 穴明
1ケース(50枚×48袋)
41
104
154
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13038937
0.9 穴明
1ケース(50枚×36袋)
45
123
162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~