中央化学
輝咲 蓋
種別
蓋
材質
C-APG
高さ(mm)
45
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13041378
20-12 (CAPG)
1ケース(50枚×16袋)
120
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13041387
20-17 (CAPG)
1ケース(50枚×12袋)
173
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13041396
24-12 (CAPG)
1ケース(50枚×16袋)
120
246
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13041405
24-17 (CAPG)
1ケース(50枚×12袋)
173
246
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13041360
15-12 (CAPG)
1ケース(50枚×24袋)
120
151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
13041369
17-12 (CAPG)
1ケース(50枚×24袋)
120
173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980