天満紙器
エコライトBスモール
レンジ・オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質
紙
寸法(Φ×mm)
111×26
電子レンジ
可
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注意
※サイズ表記は底径です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13051257
EL31 ホワイト
ホワイト
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13051266
EL32 ナンバー
ナンバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13051275
EL33 ロイヤル
ロイヤル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980