天満紙器
エコライトミドル
オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質
紙
寸法(Φ×mm)
135×30
電子レンジ
可
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注意
※サイズ表記は底径です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13051424
EL11 ホワイト
ホワイト
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13051449
EL13 ロイヤル
ロイヤル
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13051440
EL12 ナンバー
ナンバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980