東罐興業
FC-380PET
耐熱性紙容器。耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなどに。
材質
紙
色
オリジナルアート
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
133.9
底径(Φmm)
119.1
内容量
1ケース(1枚×800袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13052700
オリジナルアート
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください