東罐興業
FC-380PET
耐熱性紙容器。耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなどに。
材質
紙
色
オリジナルブラウン
高さ(mm)
40.5
口径(Φmm)
134.1
底径(Φmm)
119.1
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注意
※本体をオーブンで加熱調理後して、蓋を使用する場合は、容器自体が縮みますので「FC-380PET-F 透明PPドーム蓋(口径小)」をお使いください。本体をそのままで、ご使用される場合の蓋は、「FC-380PET-F 透明PPドーム蓋(口径大)」をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13052709
オリジナルブラウン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください