LC・R

LC・R - 福助工業LC・R - 福助工業

のせ蓋付きです。

全6種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13053470LC-8N1ケース(100枚×8袋)PS145×220×35
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13053488LC-9P1ケース(100枚×8袋)PS(ラミ)156×230×30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13053436LC-10N1ケース(100枚×6袋)PS190×257×35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13053445LC-7N1ケース(100枚×12袋)PS131×208×35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13053454LC-7P1ケース(100枚×12袋)PS(ラミ)131×208×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13053479LC-9N1ケース(100枚×8袋)PS156×230×35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13053436LC-10N702656580571113LC-10N 弁当容器LC 蓋付 福助工業 70265658弁当容器LC 蓋付福助工業1箱(600枚)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
13053445LC-7N702656240570311LC-7N 弁当容器LC 蓋付 福助工業 70265624弁当容器LC 蓋付福助工業1箱(1200枚)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
13053454LC-7P702655630571326LC-7P 弁当容器LC 蓋付 福助工業 70265563弁当容器LC 蓋付福助工業1箱(1200枚)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする