岩崎電気
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
9.2(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.4
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1320
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059124
E70074SAN9
¥
24,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください