オグラ
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX13mm
適合
ダイス:5332650
適合機種
HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX
板厚t(mm)
一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059456
5340410
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください