オグラ
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm
適合
ダイス:5332740
適合機種
HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX
板厚t(mm)
一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059508
5340460
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください