タンガロイ
チップ CNMG*E-TM
材質
T6215
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059596
CNMG090404E-TM T6215
0.4
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059605
CNMG090408E-TM T6215
0.8
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059614
CNMG090412E-TM T6215
1.2
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください