チップ CNMG-TM

チップ CNMG-TM - タンガロイチップ CNMG-TM - タンガロイ
材質T6215形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059630CNMG120404-TM T62150.4
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059639CNMG120408-TM T62150.8
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059648CNMG120412-TM T62151.2
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059657CNMG120416-TM T62151.6
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする