チップ TNMG*E-SM

チップ TNMG*E-SM - タンガロイチップ TNMG*E-SM - タンガロイ
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059806TNMG110404E-SM T62150.4
8,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059815TNMG110408E-SM T62150.8
8,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする