タンガロイ
チップ TNMG-SA
材質
T6215
形状
三角形穴つき60°
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059849
TNMG160412-SA T6215
16.5
3.81
1.2
9.525
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059858
TNMG220408-SA T6215
22
5.16
0.8
12.7
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13059867
TNMG220412-SA T6215
22
5.16
1.2
12.7
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください