曜日別特売

チップ CCMT-PSS

チップ CCMT-PSS - タンガロイチップ CCMT-PSS - タンガロイ
材質T6215形状ひし形穴つき80°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060025CCMT060208-PSS T62156.52.382.80.86.35
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060034CCMT120404-PSS T621512.94.765.50.412.7
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060050CCMT120408-PSS T621512.94.765.50.812.7
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060059CCMT120412-PSS T621512.94.765.51.212.7
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする