チップ CCMT-PS

チップ CCMT-PS - タンガロイチップ CCMT-PS - タンガロイ
材質T6215形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060068CCMT120404-PS T62150.40.08~0.2
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060077CCMT120408-PS T62150.80.08~0.3
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060086CCMT120412-PS T62151.20.1~0.3
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする