曜日別特売

チップ CCMT-PM

チップ CCMT-PM - タンガロイチップ CCMT-PM - タンガロイ
材質T6215形状ひし形穴つき80°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060095CCMT09T312-PM T62159.73.974.41.20.15~0.3
12,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060104CCMT120408-PM T621512.94.765.50.80.1~0.3
19,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060120CCMT120412-PM T621512.94.765.51.20.15~0.3
19,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする