曜日別特売

チップ CPMT-PS

チップ CPMT-PS - タンガロイチップ CPMT-PS - タンガロイ
材質T6215形状ひし形穴つき80°ポジ11°寸法L(mm)8.1寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)7.94内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060147CPMT080202-PS T62150.2
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060156CPMT080204-PS T62150.4
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060165CPMT080208-PS T62150.8
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする