タンガロイ
チップ CPMT-PM
材質
T6215
形状
ひし形穴つき80°ポジ11°
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.15~0.3
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060174
CPMT060204-PM T6215
0.4
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060190
CPMT060208-PM T6215
0.8
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください