タンガロイ
チップ SCMT-PS
材質
T6215
形状
正方形穴つき90°ポジ7°
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060260
SCMT120404-PS T6215
0.4
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060269
SCMT120408-PS T6215
0.8
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください