チップ TCMT-PS

チップ TCMT-PS - タンガロイチップ TCMT-PS - タンガロイ
材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060348TCMT110202-PS T6215112.382.80.26.35
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060357TCMT110302-PS T6215113.182.80.26.35
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060366TCMT110304-PS T6215113.182.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060375TCMT110308-PS T6215113.182.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060384TCMT16T302-PS T621516.53.974.40.29.525
15,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする