タンガロイ
チップ DNMG-TM
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき55°
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060874
DNMG150404-TM AH6225
0.4
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060890
DNMG150408-TM AH6225
0.8
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060899
DNMG150412-TM AH6225
1.2
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060908
DNMG150416-TM AH6225
1.6
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください