タンガロイ
チップ SNMG
材質
AH6225
形状
正方形穴つき90°
寸法S(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060935
SNMG150612 AH6225
15.88
6.35
15.875
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060944
SNMG190612 AH6225
19.05
7.93
19.05
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください