曜日別特売

チップ TNMG-SS

チップ TNMG-SS - タンガロイチップ TNMG-SS - タンガロイ
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13061014TNMG220404-SS AH62250.4
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061030TNMG220408-SS AH62250.8
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061039TNMG220412-SS AH62251.2
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする