タンガロイ
チップ TNMG-SA
材質
AH6225
形状
三角形穴つき60°
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061109
TNMG220408-SA AH6225
0.8
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
13061118
TNMG220412-SA AH6225
1.2
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください