曜日別特売

チップ TNMGR/L-S

チップ TNMGR/L-S - タンガロイチップ TNMGR/L-S - タンガロイ
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13061127TNMG220404R-S AH62250.4
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13061136TNMG220404L-S AH62250.4
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13061145TNMG220408R-S AH62250.8
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13061154TNMG220408L-S AH62250.8
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする