タンガロイ
チップ CCMT-24
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.08~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061450
CCMT060208-24 AH6225
6.5
2.38
2.8
6.35
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061459
CCMT09T308-24 AH6225
9.7
3.97
4.4
9.525
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください