タンガロイ
チップ TCMT-PM
材質
AH6225
形状
三角形穴つき60°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.15~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061757
TCMT110202-PM AH6225
11
2.38
2.8
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061766
TCMT110302-PM AH6225
11
3.18
2.8
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061775
TCMT110304-PM AH6225
11
3.18
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061784
TCMT110308-PM AH6225
11
3.18
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061800
TCMT16T312-PM AH6225
16.5
3.97
4.4
1.2
9.525
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください