タンガロイ
チップ TPMT-PS
材質
AH6225
形状
三角形穴つき60°ポジ11°
寸法L(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061827
TPMT110202-PS AH6225
2.38
2.8
0.2
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061836
TPMT110208-PS AH6225
2.38
2.8
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061845
TPMT110308-PS AH6225
3.18
3.4
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください