タンガロイ
チップ VBMT-PS
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき35°ポジ5°
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061888
VBMT110302-PS AH6225
11.2
3.18
2.8
6.35
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061897
VBMT160402-PS AH6225
16.6
4.76
4.4
9.525
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください