タンガロイ
チップ TNMG-SS
材質
AH6235
形状
三角形穴つき60°
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.08~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062186
TNMG160412-SS AH6235
16.5
3.81
1.2
9.525
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062195
TNMG220404-SS AH6235
22
5.16
0.4
12.7
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062204
TNMG220408-SS AH6235
22
5.16
0.8
12.7
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062220
TNMG220412-SS AH6235
22
5.16
1.2
12.7
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください