タンガロイ
チップ CPMT-PSS
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき80°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062536
CPMT080204-PSS AH6235
8.1
2.38
3.4
0.4
7.94
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062545
CPMT080208-PSS AH6235
8.1
2.38
3.4
0.8
7.94
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062554
CPMT090308-PSS AH6235
9.7
3.18
4.4
0.8
9.525
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください