曜日別特売

チップ CPMT-PM

チップ CPMT-PM - タンガロイチップ CPMT-PM - タンガロイ
材質AH6235形状ひし形穴つき80°ポジ11°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3寸法IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062597CPMT060204-PM AH62350.4
9,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062606CPMT060208-PM AH62350.8
9,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする