曜日別特売

チップ SCMT-PM

チップ SCMT-PM - タンガロイチップ SCMT-PM - タンガロイ
材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062694SCMT09T308-PM AH62359.533.974.40.89.525
12,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062710SCMT120408-PM AH623512.74.765.50.812.7
19,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062719SCMT120412-PM AH623512.74.765.51.212.7
19,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする